Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerklinge für MARTego und Merak rostfrei Pack a 10 Stück martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messerklinge für MARTego und Merak rostfrei Pack a 10 Stück martor
Messerklinge für MARTego und Merak rostfrei Pack a 10 Stück martor
Messerklinge für MARTego und Merak rostfrei Pack a 10 Stück martor
Artikel-Nr.:
     214-3074190185
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     192.66
EAN/GTIN:
     4002632920141
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Stahl-Sicherheitsmesserklinge Ausführung: Lieferung im Spender à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Typ:
Industrieklinge
Modell:
192
Maße:
26 x 18,5 x 0,4 mm
passend für:
SECUPRO MARTEGO, MERAK, SECUNORM 185
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, abbrechklingen martor, abbrechklingen, cuttermesserklinge 26mm, Ersatzklingen, Martor, QR5058214, Ersatzklinge, Klinge, Messer-Klinge, Klinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserklinge, Zubehör für Sicherheitsmesser, 4002632920141, 3074190185, 74190185
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
20
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,62*
1
€ 4,00*
ab € 5,16*
€ 7,50*
2 Tage
116
1
€ 7,90*
ab € 5,19*
€ 7,51*
2 Tage
116
1
€ 4,90*
ab € 5,21*
€ 7,53*
Lager 214
116
1
€ 4,30*
ab € 5,17*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.