Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-709711 Herst.-Nr.: 73701090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die modernste Handschuhlösung zur AllergievermeidungTyp: Handschuhe für kontrollierte Umfelder|Laborhandschuhe|Allgemeine Einmalhandschuhe Der TouchNTuff® bietet zu wettbewerbsfähigen Preisen den Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex: Seine Neoprenformulation zeichnet sich aber zusätzlich durch besseren Chemikalienschutz aus. TouchNTuff®: Der optimale Produkt- und Anwenderschutz. Standards:- 21 CFR § 820 Quality System regulations
- AS/NZS 4179
- ASTM D3577
- ASTM D7160
- CE 0493
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 421:2010
- EN 556-1:2001
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-1:2016
- EN 374-2 and -4
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 374:2003
- ISO 10282
- ISO 11193
- ISO 13485
- ISO 14001
- ISO 9001:2015
- UKCA 0321
Verpackungseinheit: 1 Paar pro Polyinnenbeutel Packung; 10 Polyinnenbeutel Packungen pro inneren PE-Beutel; 5 äußere PE-Beutel pro Tasche; 4 Beutel pro Master Tasche; 1 Hauptbeutel von 200 Paaren pro Karton / case p> Weitere Informationen: | | Dicke: | 0.18 mm | Länge: | 295 mm | Dicke der Manschette: | 0.15 | Äußere Handschuhoberfläche: | Texturierte Finger | Silikonfrei: | Nein | Steril/Unsteril: | Ja | Gepudert/Puderfrei: | Puderfrei | Größe: | 9 | Reinraum-Klasse: | Class 100/ISO 5 & EU GMP Grade A | Latexfrei: | Nein | Schutz gegen radioaktive Kontamination: | Ja | Schutz gegen chemische Risiken: | KLMNPT | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Produkttyp: | Einweghandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe einweg, neoprenhandschuh, untersuchungshandschuhe ansell |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 200 | | € 6,95* | ab € 2,59* | € 3,27* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 2,34* | € 3,33* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,43* | € 3,38* | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,51* | | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 4,90* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,15* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|