Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff DERMASHIELD Handschuhe 73701 Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansell TouchNTuff DERMASHIELD Handschuhe 73701 Größe
Ansell TouchNTuff DERMASHIELD Handschuhe 73701 Größe
Ansell TouchNTuff DERMASHIELD Handschuhe 73701 Größe
Artikel-Nr.:
     C8824-73701085
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     73701085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Der TouchNTuff® bietet zu wettbewerbsfähigen Preisen den Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex: Seine Neoprenformulation zeichnet sich aber zusätzlich durch besseren Chemikalienschutz aus. TouchNTuff®: Der optimale Produkt- und Anwenderschutz.

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
ProductTyp:
Handschuhe für kontrollierte Umfelder | Laborhandschuhe | Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
Vorschriften des Qualitätsmanagementsystems 21 CFR, § 820 | AS/NZS 4179 | ASTM D3577 | ASTM D7160 | CE 0493 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 421:2010 | EN 556-1:2001 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | ISO 10282 | ISO 11193 | ISO 13485 | ISO 14001 | ISO 9001
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Laborforschung und -entwicklung | Herstellung von Biotechnologie | Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche | Produktion und Herstellung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
73701060
ab € 2,16*
Ähnlich
Ansell
73701065
ab € 2,18*
Ähnlich
Ansell
73701070
ab € 2,17*
Ähnlich
Ansell
73701075
ab € 2,17*
Ähnlich
Ansell
73701080
ab € 2,18*
Ähnlich
Ansell
73701090
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.