Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R298, Größe 11,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6C8MS-673349
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     298-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Robustes Griffsystem, Stoßschutz und Belüftung bei hohen Temperaturen.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Der Stoßschutzhandschuh für hohe Belastungen Ringers 298 aus belüftetem Meshgewebe mit einem robusten Griffsystem an der Handfläche und den Fingern bietet einen herausragenden Stoßschutz bei schweren Arbeiten bei hohen Temperaturen, die eine optimale Griffsicherheit und Atmungsaktivität erfordern. 

• Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers; Optimum an Fingerbeweglichkeit und Komfort durch die patentierte TPR-Konstruktion.

• Zusätzlicher Schutz und Sichtbarkeit durch eine Kevlar®-gesteppte rote Handfläche .
 


Anwendungsbereiche:
  • Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
  • Verketten von Rohren
  • Installation und Demontage von Bohrtürmen
  • Vorbereitung der Baustelle/Entladen von Rohren und Ventilen
  • Handhabung von Eisen/Bohrturmarbeiten
  • Arbeiten mit Werkzeugen
  • Greifen von Struktur- und Karosserieteilen


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI/ISEA 138-2
  • ANSI ABR 5
  • ANSI Cut A3


Verpackungseinheit:
5 Paar pro Beutel;
10 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Rot
Größe:
11
Latexfrei:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4243CP
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 180,72*
€ 236,58*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 181,80*
€ 236,88*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 242,27*
€ 261,94*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,88*
€ 281,8872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,61*
€ 270,8559
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 223,06*
€ 265,4414
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 218,58*
€ 260,1102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,54*
€ 244,5926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,46*
€ 237,3574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,80*
€ 216,342
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 36,36* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.