Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R080, Größe 11,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6C8MS-673304
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     080-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Wasserdichter Stoß- und Rundumschnittschutzhandschuh


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Der Stoßschutzhandschuh RINGERS-080 R-Flex mit einer Nitrilbeschichtung der Innenhand verbindet bei vielen Arbeiten einen Stoß-, Rundumschnitt- und Flüssigkeitsschutz.

• Atmungsaktives Gewebe, entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers; patentierte TPR-Konstruktion für eine herausragende Fingerbeweglichkeit und einen ausgezeichneten Tragekomfort.

•  Das wasserdichte Trägermaterial hält die Hände trocken und ermöglicht eine exzellente Fingerbeweglichkeit.

• Die Halbbeschichtung aus Nitril mit einem gerauten Profil ermöglicht einen herausragenden Nass- und Trockengriff; die hochsichtbare Farbgebung bietet zusätzliche Sicherheit.
 


Anwendungsbereiche:
  • Arbeiten mit Werkzeugen
  • Handhabung von Rohren
  • Reinigung
  • Handhabung von Metallblechen


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN 511:2006
  • ANSI ABR 5
  • ANSI Cut A6
  • ANSI/ISEA 105-2016 PUN 4
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020


Verpackungseinheit:
  • 12 Paar pro Beutel, 6 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Hi Viz (Hohe Sichtbarkeit)
Größe:
11
Latexfrei:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X43FP
Schutz gegen Kälterisiken:
011
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,20*
€ 370,75*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,63*
€ 371,23*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,23*
€ 441,7637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 357,02*
€ 424,8538
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 349,88*
€ 416,3572
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 342,84*
€ 407,9796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,17*
€ 372,6723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 304,12*
€ 361,9028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,63*
€ 339,8997
pro Packung
1 Packung enthält 8 Paar (ab € 35,70375* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.