Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Diabolo anthrazit H 730 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher Diabolo anthrazit H 730 mm
Standascher Diabolo anthrazit H 730 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-608300
Herst.-Nr.:
     1166
EAN/GTIN:
     4030695011667
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Standascher, Stahlblech

Benutzerfreundlich keine scharfen Kanten
Aus Stahlblech, pulverbeschichtet oder Edelstahlausführung.
Besonders standfest durch ideale Proportionen.
Universell einsetzbar
Ideal für Hallen, Flure, Foyers oder Warteräume.
Unempfindliche Oberfläche.
Technische Daten
Höhe ohne Dach: 730 mm.
Höhe mit Dach: 960 mm.
Breite ohne Dach: 400 mm.
Breite mit Dach: 440 mm.
Lieferumfang
Mit verzinktem Kippensieb und Kunststoff-Einlegeteil zur Sandreduzierung.
Optionales Zubehör
Dach: Lieferung inkl. Vorhängeschloss und Kette zur Diebstahlsicherung.
Bodenronde: 3050.4222 zur einfachen und diebstahlsicheren Bodenmontage.


Abb. zeigt Modellbeispiele
Weitere Informationen:
Farbe ähnlich RAL:
RAL 7021 anthrazit
Höhe:
730 mm
Ø:
400 mm
Gewicht:
ca. 5 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 64,31*
€ 77,71*
1 Tag
20
€ 5,50*
ab € 64,43*
€ 77,78*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 78,13*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,63*
€ 79,09*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 79,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 91,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3319
ab € 91,96*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 92,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3312
ab € 91,69*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33161
ab € 85,64*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3317
ab € 85,53*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3311
ab € 85,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 85,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.