Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltshandschuh,Größe 9, gelb


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Haushaltshandschuh,Größe 9, gelb
Haushaltshandschuh,Größe 9, gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494226
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4029201018160
EAN/GTIN:
     4029201018160
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Haushaltshandschuh »HS«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003
Eigenschaften:
•Öl- und fettabweisend, chemikalienbeständig, Lebensmittelgeeignet
•Innenseite mit Profil
Anwendungsbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien
Material: Naturlatex
Länge: 300 mm
Stärke: 0,45 mm
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
L
Schutz nach:
EN 388 1.0.1.0. / EN 374 AKL
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
306
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,92*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,94*
5 Tage
408
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 0,94*
1 Tag
408
12
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,70*
€ 0,95*
Lager 6C8MS
72
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,45*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Kartonagen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Kartonage
ab 72 Kartonagen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Kartonage
ab 96 Kartonagen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,86* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 24 Kartonagen ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
HS/10
ab € 0,63*
Ähnlich
ASATEX
HS/8
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.