Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh MultiSeason, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strickhandschuh MultiSeason, Größe 9
Strickhandschuh MultiSeason, Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494196
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0235/9
EAN/GTIN:
     4025888259735
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »MultiSeason«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Premium-Qualität
•Feinstrick, nahtlos
•Gesandete, schwarze Innenhandbeschichtung
•Innen angeraut
•Gute Isolation
•Gute Passform durch elastischen Liner
•Flexibel
•Guter Tragekomfort
•Sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
Material: Träger: 60 % Polyester, 30 % Baumwolle, 10 % Elasthan, Latexschaumbeschichtung
Gauge: 13
Farbe: neon-grün

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1.
Herstellerartikelnummer:
0235/9
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
Optiflex
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh schwarz gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Helmut
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
120
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 1,75*
4 Tage
48
12
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,55*
2 Tage
48
12
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,81*
12
€ 4,90*
ab € 1,84*
€ 2,99*
Lager 6C8MS
48
12
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 39,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.