Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Handschuh Nappa Typ 12, 35 cm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißer-Handschuh Nappa Typ 12, 35 cm, Größe 10
Schweißer-Handschuh Nappa Typ 12, 35 cm, Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494177
Hersteller:
     August Penkert
Herst.-Nr.:
     4260199190142
EAN/GTIN:
     4260199190142
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
Schweißerhandschuh

Ausführung:
•Hochwertig verarbeiteter 5-Finger-Handschuh
•Mit Pulsschutz
•Mit langer Spaltlederstulpe
Material: Innenhand Rindnarbenleder, Handrücken Rindspaltleder
Länge: 350 mm
Farbe: hellgrau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.2.X. / EN 407 4.1.2.X.4.X.
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 14,73*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 10,74*
€ 14,87*
1 Tag
170
€ 6,90*
ab € 10,70*
€ 14,91*
5 Tage
170
€ 4,95*
ab € 10,88*
€ 15,17*
Lager 6C8MS
170
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 21,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paar
ab 4 Paar
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paar
ab 8 Paar
€ 14,75*
€ 17,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paar
ab 12 Paar
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.