| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-284150 Herst.-Nr.: 4250505601370 EAN/GTIN: 4250505601370 |
| |
|
| | |
| Baumwolltrikot-Handschuh Nr. 2038 Ausführung: • Atmungsaktiv • Gesäumt Material: Baumwolltrikot Größe: 8, 10, 12 Farbe: Rohweiß Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Pakistan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, arbeits handschuhe baumwolle gr8, unterziehhandschuh, unterziehhandschuh größe 8, 2038, 30320008, Baumwolltrikot-Handschuh, FK_PREMIUM_Arbeitsschutz_2016/17_Online, Handschutz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 0,48* | € 0,83* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 0,50* | € 0,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 5,10* | € 7,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 4,98* | € 7,65* | | | | Lager 6C8MS | | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,51004* | € 10,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,45917* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 21,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|