Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Mechanic Worker, Größe 11, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Mechanic Worker, Größe 11, FORMAT
Handschuh Mechanic Worker, Größe 11, FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-284093
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526227
EAN/GTIN:
     4317784526227
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FORMAT MechanicWORKER

Ausführung:
• Super Grip auch auf nassen Oberflächen
• Handrücken mit rautenförmigem Latexnetz
• Latex-Beschichtung
Einsatzbereiche: Glasverarbeitung, Gipser, Lackierer
Norm: EN 388
Material: Nylon
Gauge: 15
Größe: 9–11

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,21*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,54*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,30*
€ 3,80*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.