Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppel Dietmar, Leder, Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koppel Dietmar, Leder, Länge 100 cm
Koppel Dietmar, Leder, Länge 100 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-283678
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     85000-20-100 cm
EAN/GTIN:
     4030646086058
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Koppel
Koppel DIETMAR

Ausführung:
• Durchgefärbt, Kobigerbung
• Feuchtigkeitsresistent
• Breite: 40 mm
Material:
• Rindleder
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
85000-20-100 cm
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Lederkoppel, Zunftkleidung-Zubehör, Zunftzubehör, fhb gürtel, gürtel, 40670085, Zimmermannskoppel, Zunftgürtel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 16,12*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 16,21*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,21*
€ 16,29*
Lager 6C8MS
13
10
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 16,54*
1 Tag
8
1
€ 8,50*
ab € 12,35*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 165,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.