Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppel DIETMAR L.ca. 100 cmxB.ca. 45mm s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koppel DIETMAR L.ca. 100 cmxB.ca. 45mm s
Koppel DIETMAR L.ca. 100 cmxB.ca. 45mm s
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-147599
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     85000-20-100
EAN/GTIN:
     4030646086058
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Koppel
aus Rindleder · ca. 40 mm breit · Kombigerbung · feuchtigkeitsresistent · durchgefärbtWeitere technische Eigenschaften:· Material: Rindleder
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge ca.:
100 cm
Breite ca.:
45 mm
Marke:
FHB
Weitere Suchbegriffe: Lederkoppel, Zunftkleidung-Zubehör, Zunftzubehör, fhb gürtel, gürtel, Koppeln, 4000375752
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 16,12*
Lager 4757
7
1
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 16,21*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,21*
€ 16,29*
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 16,54*
1 Tag
8
1
€ 8,50*
ab € 12,35*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.