| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681180 Herst.-Nr.: 85000-20-100 EAN/GTIN: 4030646086058 |
| |
|
| | |
| FHB Koppel DIETMAR schwarz Länge100 cm FHB DIETMAR Koppel, 40 mm breit, Kombigerbung, feuchtigkeitsresistent, durchgefärbt - Kombigerbung
- feuchtigkeitsresistent
- durchgefärbt
Weitere Informationen: | | Basis: | Koppel | Farbe: | schwarz | Länge: | 100 cm | Branche: | universelle Branche | Material: | Rindleder | Geschlecht: | Unisex | Verschlussart: | ohne | Kleidungsgröße: | 100 | Materialverarbeitung: | Kombigerbung | Besonderheit Material: | feuchtigkeitsresistent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,22* | € 16,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,40* | € 16,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,21* | € 16,29* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,95* | € 16,54* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,35* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|