Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppel DIETMAR L.ca. 100 cmxB.ca. 45mm schwarz Leder FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koppel Dietmar, Leder, Länge 100 cm
Koppel Dietmar, Leder, Länge 100 cm
Koppel Dietmar, Leder, Länge 100 cm
Artikel-Nr.:
     1498-4000375752
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     85000-20-100
EAN/GTIN:
     4030646086058
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Koppel
aus Rindleder · ca. 40 mm breit · Kombigerbung · feuchtigkeitsresistent · durchgefärbtWeitere technische Eigenschaften:· Material: Rindleder
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge ca.:
100 cm
Breite ca.:
45 mm
Marke:
FHB
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 16,12*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 16,21*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,21*
€ 16,29*
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 16,54*
1 Tag
8
1
€ 8,50*
ab € 12,35*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.