Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh DumoCut 655, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh DumoCut 655, Größe 10
Handschuh DumoCut 655, Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-278956
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     65510
EAN/GTIN:
     4008198765509
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »DumoCut® 655«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
Hohe Flexibilität, sehr gutes Tastempfinden, Griffsicherheit
Hohe mechanische Belastbarkeit
Nahtloses Trikot mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Maschinenbau, Automobilindustrie, Lagerarbeiten
Material: Glasfaser, Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
Länge: 230–290 mm
Stärke: ca. 1,05 mm ± 0,1 mm

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.1.B.
Herstellerartikelnummer:
65510
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
230
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 6,31*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 6,98*
3 Tage
187
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 7,33*
2 Tage
230
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 7,34*
Lager 6C8MS
230
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
ab 40 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
655
ab € 5,54*
Ähnlich
KCL
065508141E
ab € 4,28*
Ähnlich
KCL
065509141E
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.