Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 354 Hex 2,5 x 75mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 354 Hex 2,5 x 75mm Wera
Schraubendreher 354 Hex 2,5 x 75mm Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-277155
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5023107001
EAN/GTIN:
     4013288003959
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
6-kant-Schraubendreher Nr. 354

• Runde Klinge
• Hochlegierter Sonderstahl
• Nicromatt
• Kraftform-Plus-Griff
• 6-kant-Abrollschutz
• Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
• Hex-Plus-Geometrie vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2,5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5023107001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, imbusschlüssel wera 2,5mm, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel, 4013288003959, 6kant-Schraubendreher, QR5361216, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sechskantschraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Sechskantschraubenzieher, Wera
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 2,67*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,10*
€ 2,71*
1 Tag
86
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 2,72*
4 Tage
145
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 2,78*
Lager 6C8MS
86
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05023105001
ab € 1,85*
Ähnlich
Wera
05023110001
ab € 2,01*
Ähnlich
Wera
05023115001
ab € 2,31*
Ähnlich
Wera
05023120001
ab € 2,67*
Ähnlich
Wera
05023125001
ab € 3,01*
Ähnlich
Wera
05023130001
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.