Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus, 3.0 x 75 mm, 05023110001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus - Wera Werk - 05023110001
354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus - Wera Werk - 05023110001
Wera 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus, 3.0 x 75 mm, 05023110001
Artikel-Nr.:
     C2371-05023110001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05023110001
EAN/GTIN:
     4013288003966
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus - Wera Werk - 05023110001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Hex-Plus, nicromatt
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hex-Plus:
true
Klingenform:
rund
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
- mm
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
156 mm
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05138070001
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.