Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus, 6.0 x 80 mm, 05023125001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus - Wera Werk - 05023125001
354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus - Wera Werk - 05023125001
Wera 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus, 6.0 x 80 mm, 05023125001
Artikel-Nr.:
     C2371-05023125001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05023125001
EAN/GTIN:
     4013288003997
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus - Wera Werk - 05023125001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Hex-Plus, nicromatt
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hex-Plus:
true
Klingenform:
rund
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
- mm
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, innen 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 6mm
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05023105001
ab € 1,84*
Ähnlich
Wera
05023107001
ab € 1,94*
Ähnlich
Wera
05023110001
ab € 1,99*
Ähnlich
Wera
05023115001
ab € 2,31*
Ähnlich
Wera
05023120001
ab € 2,67*
Ähnlich
Wera
05023130001
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.