Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus, 8.0 x 100 mm, 05023130001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus - Wera Werk - 05023130001
354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus - Wera Werk - 05023130001
Wera 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus, 8.0 x 100 mm, 05023130001
Artikel-Nr.:
     C2371-05023130001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05023130001
EAN/GTIN:
     4013288004000
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus - Wera Werk - 05023130001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Hex-Plus, nicromatt
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hex-Plus:
true
Klingenform:
rund
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
- mm
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Gesamtlänge:
212 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6kt steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05023105001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05023107001
ab € 2,17*
Ähnlich
Wera
05023110001
ab € 2,41*
Ähnlich
Wera
05023115001
ab € 2,57*
Ähnlich
Wera
05023120001
ab € 3,00*
Ähnlich
Wera
05023125001
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.