Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus, 2.0 x 75 mm, 05023105001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus - Wera Werk - 05023105001
354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus - Wera Werk - 05023105001
Wera 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus, 2.0 x 75 mm, 05023105001
Artikel-Nr.:
     4012-728906
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05023105001
EAN/GTIN:
     4013288003942
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus - Wera Werk - 05023105001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Hex-Plus, nicromatt
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hex-Plus:
true
Klingenform:
rund
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
- mm
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Höhe:
22 mm
Breite:
22 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, wera imbusschlüssel 2,0x100, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
160
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,97*
€ 2,54*
1 Tag
164
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,01*
€ 2,58*
4 Tage
154
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 2,63*
1 Tag
160
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05138070001
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.