Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Vital 124, Größe 7, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Vital 124, Größe 7, gelb
Handschuh Vital 124, Größe 7, gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-270192
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34124147
EAN/GTIN:
     3245421241275
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh »Vital 124«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374, EN 421
Eigenschaften:
•Flüssigkeitsdichter Handschuh mit hoher Fingerfertigkeit
•Gutes Tastempfinden
•Gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Reinigungsmittel
•Baumwollvelourisierung für mehr Tragekomfort
•Mehr Griffigkeit durch Profilierung der Handinnenfläche
Anwendungsbereiche: Reinigungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Gastgewerbe, Kantinen
Material: Naturlatex
Länge: 305 mm
Stärke: 0,35 mm
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 1.0.1.0.
Herstellerartikelnummer:
34124147
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
Malaysia
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
201
10
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,76*
3 Tage
360
100
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,83*
100
€ 4,90*
ab € 0,70*
€ 0,85*
5 Tage
110
10
€ 6,95*
ab € 0,60*
€ 0,88*
Lager 6C8MS
60
10
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 30 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 40 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
3245424921273
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.