Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Vital 124, Größe 6, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Vital 124, Größe 6, gelb
Handschuh Vital 124, Größe 6, gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-259601
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34124146
EAN/GTIN:
     3245421241268
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh »Vital 124«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374, EN 421
Eigenschaften:
•Flüssigkeitsdichter Handschuh mit hoher Fingerfertigkeit
•Gutes Tastempfinden
•Gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Reinigungsmittel
•Baumwollvelourisierung für mehr Tragekomfort
•Mehr Griffigkeit durch Profilierung der Handinnenfläche
Anwendungsbereiche: Reinigungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Gastgewerbe, Kantinen
Material: Naturlatex
Länge: 305 mm
Stärke: 0,35 mm
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
6
Schutz nach:
EN 388 1.0.1.0.
Herstellerartikelnummer:
34124146
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
Malaysia
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
341
10
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,78*
3 Tage
240
100
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,85*
100
€ 4,90*
ab € 0,70*
€ 0,87*
5 Tage
220
10
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 0,90*
Lager 6C8MS
100
10
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 30 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 40 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.