Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh DumoCut 656, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh DumoCut 656, Größe 8
Handschuh DumoCut 656, Größe 8
Artikel-Nr.:
     6C8MS-167435
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     4008198765684
EAN/GTIN:
     4008198765684
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »DumoCut® 656«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Sehr gute Griffigkeit bei öligen und fettigen Teilen
•Nahtloses Trikot, Strickbund
Anwendungsbereiche: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten
Material: Glasfaser, Polyamid, Nitrilschaum
Länge: 225–295 mm
Stärke: 1,35 ± 0,10 mm
Farbe: grün-blau, blau

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 5,48*
€ 7,35*
Lager 6C8MS
20
10
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,38*
1 Tag
20
10
€ 8,50*
ab € 7,09*
€ 9,04*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
ab 40 Paar
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 73,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.