Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Blade Champ-5,Größe 7,FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Blade Champ-5,Größe 7,FORMAT
Handschuh Blade Champ-5,Größe 7,FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-162098
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526517
EAN/GTIN:
     4317784526517
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FORMAT BladeCHAMP 5

Ausführung:
• GRIPMASTER®-Beschichtung
• Durenza® bietet höchste Abriebfestigkeit und optimalen Schnittschutz
• Sehr dünn und elastisch, sehr weicher Griff
Einsatzbereiche: Blech- und Glasverarbeitung, Automobilindustrie
Norm: EN 388
Material: HPPE-Durenza®-Glas
Gauge: 15
Größe: 7–11

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
10
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 5,29*
Lager 6C8MS
150
10
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,75*
3 Tage
173
1
€ 4,30*
ab € 4,29*
€ 6,74*
4 Tage
140
100
€ 9,95*
ab € 5,756*
€ 6,996*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 30 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
ab 40 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 57,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.