Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS® POLYSAFE BASIC II, Schutzoverall, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main image
main image
additional image 1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1484115
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1020609-M
EAN/GTIN:
     4059904074385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS POLYSAFE BASIC II, Chemikalienschutzoverall, weiß (Farbcode: 1100), SMS, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktives Material, Gummizug an Taille, Kapuze, Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz, durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung, dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort, Typ 5, Typ 6
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
Weiß
Obermaterial:
Polypropylen: 100%
QualitätsKlasse:
Premium-Qualität
Pflegehinweis:
Nicht bleichen | Nicht im Trockner trocknen | Nicht bügeln | Keine chemische Reinigung
Material Beschreibung:
SMS, weiß
Futter:
-
Zertifizierung:
EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034
EN ISO 13982-1:
Type 5
EN 13034:
Type 6
Marke:
NITRAS®
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
AS Arbeitsschutz GmbH
Adresse/Postanschrift:
Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg OT Kaster
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@nitras-safety.com
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,88*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,02*
8 Tage
2026
30
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,11*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,42*
€ 2,30*
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.