Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROFLEX® 93-260, Größe 10,5-11,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6C8MS-1375931
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93260RP110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Robuster Chemikalienschutz, einzigartiger Tragekomfort.


Typ: Allgemeine Einmalhandschuhe|Laborhandschuhe

  • 3-Lagen-Konstruktion für einen herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen.
  • Dünnwandige Konstruktion im µ-Bereich für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit.
  • Extraweiches Material und anatomische Passform für eine exzellente Passform, ein herausragendes Tragegefühl, eine hohe Flexibilität und eine längere Lebensdauer.
  • Niedriger AQL-Wert für Mikrolöcher (0,65) und verlängerte Stulpe für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen.
  • Silikonfreie Materialformulierung und Verarbeitung zur Gewährleistung eines hohen Produktschutzes.

 



Standards:
  • EN 388:2016
  • CE 0493
  • Category III
  • EN 16523-1
  • EN 374-2 and -4
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN 421:2010
  • EN ISO 21420:2020
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 374:2003
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved
  • ISO 18889:2019
  • ISO 9001


Verpackungseinheit:

50 Handschuhe pro Spender
 10 Spender pro Fall 
 500 Handschuhe pro Karton

Weitere Informationen:
Dicke:
0.198 mm
Länge:
 285 mm
Dicke der Manschette:
0.13/5.1
Äußere Handschuhoberfläche:
Texturierte Finger
Silikonfrei:
Ja
Steril/Unsteril:
Nein
Gepudert/Puderfrei:
Puderfrei
Größe:
10,5-11,0
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen mechanischen Risiken:
2000X
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
Ja
Schutz gegen chemische Risiken:
JKLOPST
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Einweghandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 3,13*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 10,59*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.