| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1375931 Herst.-Nr.: 93260RP110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Robuster Chemikalienschutz, einzigartiger Tragekomfort.Typ: Allgemeine Einmalhandschuhe|Laborhandschuhe - 3-Lagen-Konstruktion für einen herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen.
- Dünnwandige Konstruktion im µ-Bereich für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit.
- Extraweiches Material und anatomische Passform für eine exzellente Passform, ein herausragendes Tragegefühl, eine hohe Flexibilität und eine längere Lebensdauer.
- Niedriger AQL-Wert für Mikrolöcher (0,65) und verlängerte Stulpe für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen.
- Silikonfreie Materialformulierung und Verarbeitung zur Gewährleistung eines hohen Produktschutzes.
Standards:- EN 388:2016
- CE 0493
- Category III
- EN 16523-1
- EN 374-2 and -4
- EN ISO 374-1:2016
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 421:2010
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 374:2003
- EN 388:2003
- EN 388:2016
- FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved
- ISO 18889:2019
- ISO 9001
Verpackungseinheit: 50 Handschuhe pro Spender 10 Spender pro Fall 500 Handschuhe pro Karton Weitere Informationen: | | Dicke: | 0.198 mm | Länge: | 285 mm | Dicke der Manschette: | 0.13/5.1 | Äußere Handschuhoberfläche: | Texturierte Finger | Silikonfrei: | Ja | Steril/Unsteril: | Nein | Gepudert/Puderfrei: | Puderfrei | Größe: | 10,5-11,0 | Latexfrei: | Nein | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 2000X | Schutz gegen radioaktive Kontamination: | Ja | Schutz gegen chemische Risiken: | JKLOPST | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Produkttyp: | Einweghandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,60* | € 3,14* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1,55* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|