Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R536, Größe 12,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell RINGERS® R536, Größe 12,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1351961
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     536-12
EAN/GTIN:
     0076490429003
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Touchscreen-kompatibler, taktischer FR-Handschuh mit Handknöchelschutz.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Merkmale des Ringers R536 Hard Knuckle Tactical Glove sind eine Innenhand aus Ziegenleder und   flammenfeste FR-Nomex®-Materialien.

• Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers für ein Optimum an  Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort.

• Einschließlich PVC-Innenhandverstärkung und Touchscreen-kompatibler Mittelfingerspitze.

• Sicherer Stulpenverschluss und maßgeschneiderter Zeigefinger für erhöhte Tastsensibilität.
 


Grip Design: Ansell Grip™ Technology

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II


Verpackungseinheit:
  • 5 Paar pro Beutel, 10 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Größe:
12
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
2111XP
Schutz vor Hitze:
41111X
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,45*
€ 175,19*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,16*
€ 175,48*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,48*
€ 208,8212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,24*
€ 200,2056
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 164,89*
€ 196,2191
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 161,60*
€ 192,304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,80*
€ 183,022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,67*
€ 176,9173
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,16*
€ 157,2704
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 26,432* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.