| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1311965 Herst.-Nr.: 58001070 EAN/GTIN: 0076490617813 |
| |
|
| | |
| Ergonomisch konzipierter, komfortabler ChemikalienschutzTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz - Nitrilbarriere als wirksamer Schutz
vor zahlreichen häufig verwendeten Chemikalien. - Der AlphaTec® 58-001 bietet einen Chemikalienschutz des Typs A gemäß der neuen EN ISO 374:2016.
- Einzigartige Nitrilmischung für eine wirksame Dissipation statischer Aufladungen. Vertikalwiderstand: <1x10^8 Ohm
- Vollständige Daten über die Permeation von Chemikalien: www.ansellguardianpartner.com
Anwendungsbereiche:- Montage und Prüfung von Komponenten
- Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel
- Galvanisieren, Beschichten, Versiegeln, Maler- und Lackierarbeiten
- Warenannahme
- Transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen
- Öffnen von Schmelzöfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, BTX-Prozessanlagen
- Reinigen von Öfen, Destilliergeräten, Pumpen, Ventilen und Leitungen, BTX-Prozessanlagen
Grip Design: Rautenprofil Standards:- EN 388:2016 +A1:2018
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 1149
- EN 16350:2014
- EN 16350:2014
- EN 388:2016
- EN ISO 374-1:2016
Verpackungseinheit: - 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Grün | Dicke: | 0.38 mm | Länge: | 330 | Silikonfrei: | Ja | Größe: | 7 | Latexfrei: | Nein | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 4101X | Schutz gegen chemische Risiken: | AJKLOPT | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Produkttyp: | Chemikalienschutzhandschuhe | Produkttyp 2: | ESD Handschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, antistatik handschuhe, pvc-handschuhe ansell, Chemikalienschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,29* | € 4,78* | | | | | 21 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 3,87* | € 4,89* | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,89* | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 4,10* | € 5,68* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,63* | € 8,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 58,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|