Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R665, Größe 9,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell Ringers Gloves R665 Gr. 9 Schnittschutz mit Aufprallschutz Leder HiVis ge
Ansell Ringers Gloves R665 Gr. 9 Schnittschutz mit Aufprallschutz Leder HiVis ge
Ansell Ringers Gloves R665 Gr. 9 Schnittschutz mit Aufprallschutz Leder HiVis ge
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194925
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     665-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Komfortabler Stoßschutz aus Leder


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

R-Hide-Handschuh für einen mittleren Stoßschutz

Anwendungsbereiche:
  • Vorbereitung der Baustelle/Entladen von Rohren und Ventilen
  • Handhabung von Eisen
  • Arbeiten mit Werkzeugen
  • Führen von schweren Maschinen
  • Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Handhabung von Rohren
  • Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
  • Verladen von Rohstoffen


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2003
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI/ISEA 138-2
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020


Verpackungseinheit:
5 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Hi Viz (Hohe Sichtbarkeit)
Größe:
9
Latexfrei:
Nein
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3X42EP
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Produkttyp 2:
Lederhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 157,61*
€ 174,95*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 134,62*
€ 181,69*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 135,99*
€ 181,99*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,99*
€ 216,5681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,71*
€ 206,7149
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 170,22*
€ 202,5618
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 166,80*
€ 198,492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,24*
€ 188,3056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,90*
€ 180,761
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,99*
€ 161,8281
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 27,198* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.