Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R259B, Größe 11,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell Ringers Gloves R259B Gr. 11 Vernähter Schnittschutz mit Aufprallschutz ro
Ansell Ringers Gloves R259B Gr. 11 Vernähter Schnittschutz mit Aufprallschutz ro
Ansell Ringers Gloves R259B Gr. 11 Vernähter Schnittschutz mit Aufprallschutz ro
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194922
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     259B-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hochleistungsfähiger Schutz durch wasserdichtes Trägermaterial


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Handschuh mit Barriere und Innenhand aus Kunstleder für einen hochleistungsfähigen Stoßschutz

Anwendungsbereiche:
  • Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
  • Verketten von Rohren
  • Gebäude- und Maschinenwartung
  • Installation und Demontage von Bohrtürmen
  • Handhabung von Eisen
  • Führen von schweren Maschinen
  • Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Handhabung von Rohren
  • Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
  • Lade- und Transportarbeiten
  • Reparatur von Hydraulikanlagen
  • Nachfüllen von Öl, Fluid und Diesel


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN 511:2006
  • ANSI/ISEA 138-2
  • Category II


Verpackungseinheit:
5 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Rot
Größe:
11
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X44FP
Schutz gegen Kälterisiken:
021
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 220,59*
€ 240,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 187,39*
€ 249,31*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 188,47*
€ 249,59*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 249,59*
€ 297,0121
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,62*
€ 285,1478
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 234,84*
€ 279,4596
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 230,12*
€ 273,8428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,08*
€ 254,7552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,61*
€ 247,0559
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,47*
€ 224,2793
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 37,694* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.