Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R068, Größe 13,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell Ringers Gloves R068 Gr. 13 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Ansell Ringers Gloves R068 Gr. 13 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Ansell Ringers Gloves R068 Gr. 13 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194909
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     068-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnitt- und Stoßschutzhandschuh mit Vollbeschichtung


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Mittlerer R-Flex-Stoßschutz und Nitril-Halbbeschichtung

Anwendungsbereiche:
  • Werkzeugbetrieb im Bohrloch
  • Montage und Demontage großer Rohre
  • Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
  • Entladen und Stapeln von Rohren
  • Installation von Drucksammelrohren und Rohrinjektorköpfen
  • Allgemeine Pumpenarbeiten
  • Lade- und Transportarbeiten
  • Zusammenbau und Montage von Komponenten
  • Konzentrieren, Mischen und Palettieren
  • Reparatur von Hydraulikanlagen
  • Verwenden von Bindemitteln
  • Reinigen von Ausrüstungen
  • Nachfüllen von Öl, Fluid und Diesel
  • Tankreinigung


Endbearbeitung: Innenhandbeschichtung|Verstärkte Daumenbeuge

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI/ISEA 138-2
  • EN407:2020
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II


Verpackungseinheit:
10 Paar/Beutel, 6 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Rot
Gauge:
13
Größe:
13
Latexfrei:
Nein
Touchscreen fähig:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X44FP
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Produkttyp 2:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 195,66*
€ 238,79*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 183,10*
€ 239,39*
23 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 213,80*
€ 240,11*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,39*
€ 284,8741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,89*
€ 273,5691
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 225,35*
€ 268,1665
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 220,80*
€ 262,752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,63*
€ 244,6997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,07*
€ 236,8933
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,10*
€ 217,889
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 18,31* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.