Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R259B, Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell Ringers Gloves R259B Gr. 8 Vernähter Schnittschutz mit Aufprallschutz rot
Ansell Ringers Gloves R259B Gr. 8 Vernähter Schnittschutz mit Aufprallschutz rot
Ansell Ringers Gloves R259B Gr. 8 Vernähter Schnittschutz mit Aufprallschutz rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194871
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     259B-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hochleistungsfähiger Schutz durch wasserdichtes Trägermaterial


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Handschuh mit Barriere und Innenhand aus Kunstleder für einen hochleistungsfähigen Stoßschutz

Anwendungsbereiche:
  • Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
  • Verketten von Rohren
  • Gebäude- und Maschinenwartung
  • Installation und Demontage von Bohrtürmen
  • Handhabung von Eisen
  • Führen von schweren Maschinen
  • Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Handhabung von Rohren
  • Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
  • Lade- und Transportarbeiten
  • Reparatur von Hydraulikanlagen
  • Nachfüllen von Öl, Fluid und Diesel


Grip Design: Robuste Mischung

Standards:
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN 511:2006
  • ANSI/ISEA 138-2
  • Category II


Verpackungseinheit:
5 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Rot
Größe:
8
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X44FP
Schutz gegen Kälterisiken:
021
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 219,72*
€ 239,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 187,20*
€ 248,17*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 188,58*
€ 248,45*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,45*
€ 295,6555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,50*
€ 283,815
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 233,74*
€ 278,1506
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 229,05*
€ 272,5695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,01*
€ 253,4819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,58*
€ 245,8302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,58*
€ 224,4102
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 37,716* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.