Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R259B, Größe 9,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell Ringers Gloves R259B Gr. 9 Vernähter Schnittschutz mit Aufprallschutz rot
Ansell Ringers Gloves R259B Gr. 9 Vernähter Schnittschutz mit Aufprallschutz rot
Ansell Ringers Gloves R259B Gr. 9 Vernähter Schnittschutz mit Aufprallschutz rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194856
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     259B-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hochleistungsfähiger Schutz durch wasserdichtes Trägermaterial


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Handschuh mit Barriere und Innenhand aus Kunstleder für einen hochleistungsfähigen Stoßschutz

Anwendungsbereiche:
  • Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
  • Verketten von Rohren
  • Gebäude- und Maschinenwartung
  • Installation und Demontage von Bohrtürmen
  • Handhabung von Eisen
  • Führen von schweren Maschinen
  • Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Handhabung von Rohren
  • Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
  • Lade- und Transportarbeiten
  • Reparatur von Hydraulikanlagen
  • Nachfüllen von Öl, Fluid und Diesel


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN 511:2006
  • ANSI/ISEA 138-2
  • Category II


Verpackungseinheit:
5 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Rot
Größe:
9
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X44FP
Schutz gegen Kälterisiken:
021
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 220,43*
€ 237,69*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 188,21*
€ 247,26*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 189,00*
€ 247,54*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,54*
€ 294,5726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,61*
€ 282,7559
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 232,87*
€ 277,1153
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 228,19*
€ 271,5461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,17*
€ 252,4823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,24*
€ 244,2356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,00*
€ 224,91
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 37,80* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.