Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-515, Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11515 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11515 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11515 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11515 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11515 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1077044
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11515080
EAN/GTIN:
     10076490477995
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Hohe Sichtbarkeit mit einer außergewöhnlich hohen Schnittschutzleistung und Strapazierfähigkeit


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

 

  • Erfahren Sie einen außergewöhnlichen Tragekomfort, kombiniert mit einer Schnittschutzleistung der EN-388-Stufe 4/ISO-Stufe E und guten Sichtbarkeit der Handposition. Die anatomische Passform des HyFlex® 11-515 erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Arbeiter diesen Handschuh auch tragen.
  • Das Risiko für Handverletzungen wird durch die Hi-Viz-Farbe des Handschuhs gesenkt, da der Handschuhträger und seine Hände unter schlechten Lichtverhältnissen immer gut sichtbar sind.
  • Der HyFlex® 11-515 zeichnet sich durch einige herausragende Merkmale aus, wie das von Ansell und DuPont™ entwickelte INTERCEPT TECHNOLOGY®-Garn, das einen Faseranteil enthält, der auf der Kevlar® Stretch Armor Technology basiert.
  • Die verlängerte Stulpe bietet einen zusätzlichen Schutz des hochempfindlichen Handgelenkbereichs. Unser Nitrilschaummaterial erhöht die Einsatzdauer und Strapazierfähigkeit des Handschuhs.
  • Der HyFlex® 11-515 bietet eine herausragende Griffeigenschaft und Tastsensibilität in leicht ölbelasteten oder trockenen Arbeitsbereichen für eine sichere Handhabung scharfkantiger Objekte und Messer.
  • Mit seiner unglaublich hohen Schnittschutzleistung, guten Sichtbarkeit und bequemen Passform ermöglicht der HyFlex® 11-515 Ihren Mitarbeitern ein sicheres und effizientes Arbeiten.

 



Anwendungsbereiche:
  • Presswerkarbeiten
  • Handhabung von Metallblechen und Paneelen
  • Prüfen und Auswählen von Teilen
  • Verarbeiten von Blechen, Coils, Rohren
  • Zuschneiden von Glas, Blechen und Paneelen


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2003
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI ABR 4
  • ANSI Cut A5
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare in einem Beutel, 12 Beutel in einem Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Orange
Länge:
235-270 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Ja
Größe:
8
Latexfrei:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X42E
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 9,64*
€ 12,17*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 12,19*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 9,45*
€ 12,37*
20 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 13,24*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 13,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paar
ab 48 Paar
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paar
ab 96 Paar
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paar
ab 144 Paar
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 146,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11515100
ab € 9,11*
Ähnlich
Ansell
11515110
ab € 9,11*
Ähnlich
Ansell
11515060
ab € 9,11*
Ähnlich
Ansell
11515070
ab € 9,11*
Ähnlich
Ansell
11515090
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.