Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1012346 Herst.-Nr.: 78202090 EAN/GTIN: 10076490470682 |
| |
|
| | |
| Komfortabler Temperaturschutz mit FingerbeweglichkeitTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Wärmendes Acrylfutter für hohen Tragekomfort und eine sehr gute thermische Isolierung.
- Geeignet für ein breites Spektrum von Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung. (Lagerarbeiten, Handhabung von Tiefkühlkost, als Unterhandschuh bei der Fleisch- / Fischverarbeitung, Transport).
- Die Ausführungen 78-202 und 78-203 mit Mikronoppen an der Innenhand eigenen sich ausgezeichnet für Arbeiten, die eine erhöhte Griffsicherheit erfordern.
- Latexfrei: kein Risiko einer Typ-I-Allergie.
Anwendungsbereiche:- Kühlhauslagerung
- Wintereinsatz in Außenbereichen
- Zuschnitt von Lebensmitteln
- Alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit einem direkten Lebensmittelkontakt
Grip Design: Strukturiertes Rautengriffprofil Standards:- CE Number
- EN 511:2006
- EN 388:2003
- EN 388:2016
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN ISO 21420:2020
- Food Type: Textile
- Category II
- REACH Compliant
Verpackungseinheit:- 12 Paare / Beutel; 12 Beutel / Karton
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Blau | Länge: | 225-245 mm | Gauge: | 13 | Silikonfrei: | Nein | Größe: | 9 | Latexfrei: | Ja | Gefahrenstufe mittlere Risiken: | Cat II | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 312XB | Schutz gegen Kälterisiken: | 010 | Produkttyp: | Kälteschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pvc-handschuhe ansell, chemikalienhandschuh einfach, Mechanikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 36,70008* | € 50,93004* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 42,51* | € 52,07004* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 44,86008* | € 55,14* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,24004* | € 57,05004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,18667* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|