| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-4950487 Herst.-Nr.: 081307-XL EAN/GTIN: 4052199265933 |
| |
|
| | |
| SOLID SAFETY HIGH RISK PRO, Chemikalienschutzhandschuh, puderfrei, unsteril, Gr. XL, 50 St/Box, GVS e.G. - AQL 0,65. EN 420. EN 374/Typ A (JKOPST). EN 388 (Level 2000X). PSA Kategorie III gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425. Länge: ?300 mm. Schichtstärke Handfläche: ca. 0,23 mm Vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh Typ A. Dreimal so stark wie ein normaler Nitrilhandschuh (extrastark) und so dünn, dass ein gutes Tastempfinden gewährleistet ist. Sehr gut geeignet als persönliche Schutzausrüstung für den Einsatz im Polizeidienst. Sicherer Schutz bei der Medikamentenvorbereitung mit zytostatischen Lösun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Medizinische Produkte, Handschuhe, GVS e.G., SOLID SAFETY HIGH RISK PRO ChemikalienschutzhandschuhNitril Schutzhandschuhe; Nitrilhandschuh; Nitrilhandschuhe; Nitrilkautschukhandschuh; Handschuhe Synthetisch; Synthetikhandschuh; Synthetische Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,52* | € 12,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,50* | € 12,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,49* | € 12,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,45* | € 13,01* | | | | Lager 6B4HA | | | | 6 | | € 9,95* | ab € 14,52* | € 17,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 106,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|