Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Med-Comfort Blue Nitril- Untersuchungshandschuh ungepudert blau unsteril Gr.XL 100 St/Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Med-Comfort Blue Nitril- Untersuchungshandschuh ungepudert blau unsteril Gr.XL 100 St/Box
Med-Comfort Blue Nitril- Untersuchungshandschuh ungepudert blau unsteril Gr.XL 100 St/Box
Artikel-Nr.:
     6B4HA-4950149
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01192-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh vollwertig
vollwertige Chemikalienschutzhandsc...
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Med-Comfort Blue Nitril- Untersuchungshandschuh, ungepudert, blau, unsteril, Gr.XL, 100 St/Box , GVS e.G. - AQL 1,5. EN 420. EN 455. EN 374-2 Level. EN 374-3:2003. Lebensmittelgeeignet gem. Verordnung (EG) 1935/2004. PSA Kategorie III gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425. Medizinprodukt der Klasse I gem. Verordnung (EU) 2017/745. Länge: ?240 mm. Schichtstärke Handfläche: ca. 0,11 mm Hochqualitativer Allrounder für den Einsatz in Krankenhäusern, Laboren oder im Dentalbereich. Leichte Griffigkeit und dank der blauen Farbe perfekt in der Lebensmittelindustrie einsetzbar. Für die Pharmaindustrie geeignet.
Weitere Suchbegriffe: Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, chemikalienhandschuh vollwertig, haushaltshandschuh xl, Medizinische Produkte, Handschuhe, GVS e.G., Med-Comfort Blue Nitril- Untersuchungshandschuh ungepudertBorstenpinsel (Handwerk); Einmalhandschuh; Einmalhandschuhe; Einweghandschuh; Einweghandschuhe; Infektionsschutzhandschuh; Untersuchungshandschuh; Untersuchungshandschuhe; Flächenstreicher; Nitril Schutzhandschuhe; Nitrilhandschuh; Nitrilhandschuhe; Nitrilkautschukhandschuh; Handschuhe Synthetisch; Synthetikhandschuh; Synthetische Handschuhe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2281
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,4155*
€ 5,5155*
1 Tag
33
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,41*
€ 6,29*
1 Tag
134
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,50*
1 Tag
134
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,73*
€ 6,73*
Lager 6B4HA
unbekannt
5
pro Stück
€ 9,95*
ab € 6,18*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6B4HA
Versand: Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.