| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8501192XL Herst.-Nr.: 01192-XL EAN/GTIN: 4044941002255 |
| | |
|
| | |
| Hochqualitativer Allrounder für den Einsatz in Kranken- häusern, Laboren oder im Dentalbereich. Leichte Griffigkeit und dank der blauen Farbe perfekt in der Lebensmittel- industrie einsetzbar. Für die Pharmaindustrie geeignet. Eigenschaften: Hochwertige Qualität, Perfekt für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet, ausgezeichnete mechanische Belastbarkeit, beidhändige Passform, Puderfrei, Unsteril, Farbe: Blau Qualitätsmerkmale: AQL 1,5, EN 420, EN 455, EN 374-2 Level, EN 374-3:2003, Lebensmittelgeeignet gem. Verordnung (EG) 1935/2004, PSA Kategorie III gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425, Medizinprodukt der Klasse I gem. Verordnung (EU) 2017/745, Länge: 240 mm, Stärke Handfläche: ca. 0,11 mm. Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 15570298 Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Farbe: | blau | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 / EN374 / EN420 | Größe: | XL |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, chemikalienhandschuh vollwertig, haushaltshandschuh xl, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ampri, Gummihandschuhe, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,4155* | € 5,6055* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,43* | € 6,34* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,72* | € 6,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 4,79* | € 6,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,74* | € 6,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|