Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Med-Comfort Blue Nitril- Untersuchungshandschuh ungepudert blau unsteril Gr.M 100 St/Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Med-Comfort Blue Nitril- Untersuchungshandschuh ungepudert blau unsteril Gr.M 100 St/Box
Med-Comfort Blue Nitril- Untersuchungshandschuh ungepudert blau unsteril Gr.M 100 St/Box
Artikel-Nr.:
     6B4HA-4950147
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01192-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh vollwertig
vollwertige Chemikalienschutzhandsc...
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Med-Comfort Blue Nitril- Untersuchungshandschuh, ungepudert, blau, unsteril, Gr.M, 100 St/Box , GVS e.G. - AQL 1,5. EN 420. EN 455. EN 374-2 Level. EN 374-3:2003. Lebensmittelgeeignet gem. Verordnung (EG) 1935/2004. PSA Kategorie III gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425. Medizinprodukt der Klasse I gem. Verordnung (EU) 2017/745. Länge: ?240 mm. Schichtstärke Handfläche: ca. 0,11 mm Hochqualitativer Allrounder für den Einsatz in Krankenhäusern, Laboren oder im Dentalbereich. Leichte Griffigkeit und dank der blauen Farbe perfekt in der Lebensmittelindustrie einsetzbar. Für die Pharmaindustrie geeignet.
Weitere Suchbegriffe: Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe unsteril gr.m puderfrei, chemikalienhandschuh vollwertig, haushaltshandschuh m, Medizinische Produkte, Handschuhe, GVS e.G., Med-Comfort Blue Nitril- Untersuchungshandschuh ungepudertEinmalhandschuh; Einmalhandschuhe; Einweghandschuh; Einweghandschuhe; Infektionsschutzhandschuh; Untersuchungshandschuh; Untersuchungshandschuhe; Nitril Schutzhandschuhe; Nitrilhandschuh; Nitrilhandschuhe; Nitrilkautschukhandschuh; Handschuhe Synthetisch; Synthetikhandschuh; Synthetische Handschuhe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1570
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,3955*
€ 5,5355*
2 Tage
53
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,42*
€ 6,31*
2 Tage
121
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,52*
2 Tage
121
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,74*
€ 6,76*
Lager 6B4HA
unbekannt
5
pro Stück
€ 9,95*
ab € 6,17*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6B4HA
Versand: Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.