Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R Industry Handschuh MITAR D Größe 07


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922B-62796-D29-911-553-057-07
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     911-553-057-07
EAN/GTIN:
     4250206467688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
5-Finger Handschuh aus blauer HPPE- und Glasfaser mit Strickbund. NBR Nitril-Beschichtung, gesandet. Verstärkung aus Nitril in der Daumenbeuge. EN 388: 4-X-4-2-D
Weitere Informationen:
Größe:
07
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeitshandschuh größe 7, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh nitrilschaum, W+R Industry, W+R, W&R, Kinetixx, Handschuh, Handschutz, HPPE, Glasfaser, Strickbund, Nitril-Beschichtung, Nitril, Seiz, SEIZ, Arbeitsschutz, Arbeitsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Paar
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paar
ab 150 Paar
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paar
ab 300 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.