| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-62796-D29-911-553-051-09 Herst.-Nr.: 911-553-051-09 EAN/GTIN: 4250206432891 |
| | |
|
| | |
| 5-finger Handschuh aus blauer HPPE- und Glasfaser mit Stulpe. NBR Nitril-Beschichtung, gesandet. Verstärkung aus Nitril in der Daumenbeuge. EN 388: 4-X-4-2-D Weitere Informationen: | | Größe: | 09 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, W+R Industry, W+R, W&R, Kinetixx, Handschuh, Handschutz, HPPE, Glasfaser, Strickbund, Nitril-Beschichtung, Nitril, Seiz, SEIZ, Arbeitsschutz, Arbeitsbekleidung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 30 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,20* | € 11,37* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 9,26* | € 11,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 74,32* | € 93,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 91,11* | € 113,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Paar | Mindestbestellmenge: 30 Paar ( entspricht € 341,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|