Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R Industry Handschuh ECOMASTER VELOX Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922B-62796-D29-8118-020-12
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     8118-020-12
EAN/GTIN:
     4250206467589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
5 Finger-Handschuh in blau, 18 Gauge. Höchste Taktilität, Ecomaster-Beschichtung. DMF-frei,Lieferbare Größen: 7-11. EN388 4 1 2 1
Weitere Informationen:
Größe:
12
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeitshandschuh gr12, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh en 388 4121, W+R Industry, W+R, W&R, Kinetixx, Handschuh, Handschutz, Beschichtung, Seiz, SEIZ, Arbeitsschutz, Arbeitsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 40.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Paar
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paar
ab 160 Paar
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paar
ab 400 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
ab 800 Paar
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paar
ab 40000 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.