Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R Industry Handschuh CANADIAN II STRONG Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922B-62796-D29-2794-071-11
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     2794-071-11
EAN/GTIN:
     4250206467176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
5-Finger-Handschuh aus starkem Rindspaltleder mit rohweißem Stoffrücken, reinigungsfester Stoffstulpe, mit Knöchelschutz, Gummizug im Handrücken, Futter in der Handinnenfläche, rotes Saumband an Stulpe. Gesamtlänge: ca. 29 cm (bei Gr. 10).DIN EN 388 Kat. 2 LST 4-2-4-4
Weitere Informationen:
Größe:
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 35.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Paar
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paar
ab 140 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
ab 350 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
ab 700 Paar
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paar
ab 35000 Paar
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.