Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R Industry Handschuh WELDER LIGHT 1 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922B-62796-D29-2790-642-10
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     2790-642-10
EAN/GTIN:
     4250206411766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Flügeldaumenhandschuh
Schweißer-Handschuhe
Schweißerhandschuh aus starkem Schafnappaleder, Spaltstulpe, Pulsschutz, ganz mit KEVLAR®-Faden genäht, Gesamtlänge: 36 cm (Gr. 10),EN 12477, EN 388 Kat. 2 1 2 3, EN 407 Kat. 4 1 2 x 4 x, EN 420, lieferbare Größen 8-11
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, kevlar handschuhe, W+R Industry, W+R, W&R, Kinetixx, Handschuh, Handschutz, Kevlar, Schafsleder Schafsnappaleder, Schweißerschutz, Seiz, SEIZ, Arbeitsschutz, Arbeitsbekleidung, Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 20.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Paar
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paar
ab 80 Paar
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paar
ab 200 Paar
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paar
ab 400 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.