Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobil-Bauzaun verzinkt Typ Standard Maße: 2,00 x 3,50m mit umlaufenden Rohrrahmen Maschenweite 100/300 Drahtstärke senkrecht 3,4 mm waagerecht 3,8 mm Standrohre ø40mm waagerecht...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-3B2035H
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B2035H
EAN/GTIN:
     4250384734541
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
bauzaun schake
bauzaun
Mobilzaun "Standard" zum Absperren von Baustellbereichen, Mobil- Bauzaun senzimirverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 42,4mm, waagerechte Rohre Ø 26,9 mm, Maschenweite: senkrecht: 100 mm, waagerecht: 300 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,4 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,8 mm, senkrechte Drähte: 33 St., waagerechte Drähte: 5 St., überstehende Drähte als Übersteigschutz, leichtes Handling bei geeigneter Qualität, Höhe: 2,00 m, Element mit Haken und Ösen Breite: 3,50 m
Weitere Informationen:
19:
KG Zolltarifnummer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
2
Frei Haus
ab € 74,30*
€ 108,42*
Lager 6922
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 105,52*
€ 114,70*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 98,91*
€ 123,22*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 119,50*
€ 147,88*
1
€ 4,95*
ab € 134,39*
€ 165,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2.867,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,27*
Zubehör
Schake
3B115
ab € 17,37*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 14,87*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 15,75*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 13,31*
Zubehör
Schake
3F112
ab € 16,42*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 22,54*
Zubehör
Schake
ab € 32,72*
Zubehör
Schake
3B154-2
ab € 27,30*
Zubehör
Schake
ab € 17,30*
Zubehör
Schake
ab € 953,29*
Zubehör
Schake
ab € 451,69*
Zubehör
Schake
ab € 475,45*
Zubehör
Schake
3B210
ab € 430,17*
Zubehör
Schake
3B116
ab € 9,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.