Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Artikel-Nr.:
     158-SG4131
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B2035H
EAN/GTIN:
     4250384734541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
bauzaun schake
bauzaun
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen zum Absperren von Baustellenbereichen
Mobiler Bauzaun Standard

zum Absperren von Baustellenbereichen

  • Stahl, sendzimirverzinkt
  • umlaufender Rohrrahmen
  • Standrohre Ø 40,0 mm
  • waagerechte Rohre Ø 26,9 mm
  • Maschenweite (BxH): 10,0 x 30,0 cm
  • Drahtstärke senkrecht: 3,4 mm
  • Drahtstärke waagerecht: 3,8 mm
  • überstehende Drähte als Übersteigschutz

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
19
Höhe [cm]:
200,0
Länge [cm]:
350
Produktart:
Bauzaun
Produktkategorie:
Zäune
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
2
Frei Haus
ab € 74,63*
€ 107,98*
12 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 105,14*
€ 116,80*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 98,71*
€ 122,73*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 120,40*
€ 147,28*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 134,81*
€ 164,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,35*
Zubehör
Schake
3B115
ab € 17,35*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 14,80*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 15,75*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 13,31*
Zubehör
Schake
3F112
ab € 16,39*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 22,41*
Zubehör
Schake
ab € 32,83*
Zubehör
Schake
3B154-2
ab € 27,26*
Zubehör
Schake
ab € 17,33*
Zubehör
Schake
ab € 957,58*
Zubehör
Schake
ab € 452,39*
Zubehör
Schake
ab € 474,96*
Zubehör
Schake
3B210
ab € 431,46*
Zubehör
Schake
3B116
ab € 9,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.