| |
|
| Artikel-Nr.: 103-689291 Herst.-Nr.: 3B116 EAN/GTIN: 4250384703660 |
| |
|
| | |
| Laufring mit Feststellschraube, für Bauzaun-Drehtor, verzinkt.
Laufring.
Drehtor - Laufring passend für alle Elemente mit Feststellschraube, Ausführung verzinkt. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl, verzinkt | Oberfläche: | verzinkt | Farbe: | silber, verzinkt | Lieferumfang: | 1 Laufring, 1 Feststellschraube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 689291 49, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 9,76* | € 13,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 9,79* | € 13,57* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,87* | € 18,90* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 15,96* | € 24,27* | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 18,31* | € 24,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|