Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Transportpalette für Bauzäune, für 29 Bauzäune


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Lager- und Transportpalette für Bauzäune (Art. 3b211)
Modellbeispiel: Lager- und Transportpalette für Bauzäune (Art. 3b211)
Modellbeispiel: Lager- und Transportpalette für Bauzäune (Art. 3b211)
Modellbeispiel: Lager- und Transportpalette für Bauzäune (Art. 3b211)
Modellbeispiel: Lager- und Transportpalette für Bauzäune (Art. 3b210)
Anwendungsbeispiel: Lager- und Transportpalette für Fußplatten (unten) und für Bauzäune (oben)
Anwendungsbeispiel: Lager- und Transportpalette für Fußplatten (unten) und für Bauzäune (oben)
Anwendungsbeispiel: Lager- und Transportpalette für Bauzäune
Artikel-Nr.:
     328SW-3b211
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384703882
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Standrohre und Querholme: gekanntetes C-Profil
  • Profilbreite: 160 mm
  • Profiltiefe: 75 mm
  • für Staplerverkehr oder Kranbetrieb

|
  • durch Stapler 2-seitig befahrbar
  • in Kombination mit Lager- und Transportpalette für Fußplatten stapelbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
für 29 Bauzäune
Länge:
3560 mm
Breite:
1180 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Profilbreite:
160 mm
Profiltiefe:
75 mm
Standrohre und Querholme:
gekanntetes C-Profil
Weitere Suchbegriffe: Transporttraverse, Transporttraversen Absperrgitter, schake transporttraverse, bauzaun transporttraverse, Mobilbauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Lager-und-Transporttraverse, Traverse, Lagertraverse, Bauzaunfeld, Schrankenzaun, Mobilzäune, Baustellenzäune, Bauzäune, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 451,69*
€ 643,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,86*
€ 660,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,96*
€ 809,77*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 765,28*
€ 843,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,81*
€ 904,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,93*
€ 1.004,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,97*
€ 986,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,11*
€ 959,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,03*
€ 937,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,28*
€ 910,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.284,67*
Zubehör
Schake
ab € 2.824,68*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.380,15*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.880,84*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,51*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,22*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 63,14*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.426,50*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.958,99*
Zubehör
Schake
ab € 444,98*
Zubehör
Schake
ab € 470,36*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,84*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,68*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,20*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.